曜日別特売

電工ナイフ ”ELK”

電工ナイフ ”ELK” - Hultafors(ハルタホース)電工ナイフ ”ELK” - Hultafors(ハルタホース)電工ナイフ ”ELK” - Hultafors(ハルタホース)電工ナイフ ”ELK” - Hultafors(ハルタホース)電工ナイフ ”ELK” - Hultafors(ハルタホース)電工ナイフ ”ELK” - Hultafors(ハルタホース)

ケーブルの被膜作業に最適な多用途ナイフです。
電工技師用ナイフです。
刃先は丁寧に研磨されています。
革砥処理済みで鋭い切れ味です。
ナイフを取り出しやすいケース付きです。
ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。

用途あらゆる切断に。ケーブル被膜用に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2091材質刃:炭素鋼、収納ケース:ポリプロピレン(PP)全長(mm)158刃長(mm)33内容量1丁
注意
※使用後は汚れをふき取ってケースに収納して下さい。
※未使用時はケースにしっかりと収納されている事を確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25023348380030
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする