TYROLIT
X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
トラスコ品番
388-8275
粒度
30
厚さ(mm)
7
砥材
A
穴径(Φmm)
22.23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
外径(Φmm)
125
適合材
一般鋼、ステンレス鋼など
最高使用周速度(m/s)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25024249
34428041
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください