曜日別特売

ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル

ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル - イファム

本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。
完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。
紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境でも使用できます。
メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。

用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)スチール内容量1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25024337044700386-0971
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024346044740386-0959
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024355044780386-0958
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024364044820386-0976
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024380044860386-0957
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024389044900386-0949オレンジ
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024398044660386-0967
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする