ロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル

ロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル - イファム

ツルはステンレス製で耐食性があり丈夫です。
本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。
完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。
-40~160℃の環境で使用できます。
メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。

用途屋外や多湿環境でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ステンレス内容量1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25024407044710386-0963
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024416044750386-0947
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024425044790386-0974
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024434044830386-0948
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024450044870386-0964
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024459044910386-0954オレンジ
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024468044670386-0968
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする