曜日別特売

ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル

ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル - イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル - イファム

ツルはナイロン製で耐薬性があります。
本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。
完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。
耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。
メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。

用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ナイロン内容量1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25024477044720386-0955
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
25024486044760386-0956
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024495044800386-0975
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024504044840386-0960
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024520044880386-0952
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024538044680386-0969
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024529044920386-0950オレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする