曜日別特売

ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長)

ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長) - イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長) - イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長) - イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長) - イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長) - イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長) - イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長) - イファム

ツルはナイロン製で耐薬性があります。
本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。
完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。
耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。
メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。

用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)ナイロン内容量1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25024547044726386-0962
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024556044766386-0953
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024565044806386-0965
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024574044846386-0970
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024590044886386-0973
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024599044926386-0951オレンジ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024608044686386-0966
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする