ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長)

ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長) - イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長) - イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長) - イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長) - イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長) - イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長) - イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長) - イファム

本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。
完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。
紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。
メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。

用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)スチール内容量1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25024617044706-386-0972
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024626044756-386-0961
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024635044786-385-7035
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024644044826-385-5557
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024660044866-385-7038
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024669044906-385-7032オレンジ
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024678044666-385-7047
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
79907618044706【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)386-0972
オープン3,890
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする