イファム
ロックアウト用マルチシャックルハスプ
13個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
本体は非導電性の素材でコーティグされており電気トラブルを回避できます。
化学薬品などに耐性があります。
用途
あらゆるロックアウトに。
トラスコ品番
385-5556
材質
本体:スチール(ポリプロピレンコーティング)
色
赤
直径(Φmm)
シャックル:6
内径(Φmm)
ジョー:22.5
縦(mm)
176
横(mm)
40
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25024730
090155
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください