イファム
ロックアウト用シャックル付きハスプ
1~2名の作業現場で最適です。
化学薬品などに耐性があります。
高温環境下でも使用できます。
シンプルな構造で簡単にロックアウトできます。
用途
あらゆるロックアウトに。
トラスコ品番
385-7054
幅(mm)
50
色
赤
直径(Φmm)
シャックル:4
高さ(mm)
77
材質(本体)
ABS樹脂
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
33
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:7.5
材質(ツル)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25024739
090150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください