イファム
ロックアウト用非導電性シャックルハスプ
優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。
化学薬品などに高い耐性があります。
用途
あらゆるロックアウトに。
幅(mm)
61
色
黄
材質(本体)
ポリプロピレン
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:7.5
材質(ツル)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25024748
090170
385-7053
シャックル:3
22.75
45.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25024757
090180
385-7039
シャックル:6
19.75
42.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください