ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m

ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m - イファムロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m - イファム

ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。
複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。
複数のケーブルを繋げる事が可能です。
-55~+55℃までの環境で使用できます。
6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。

用途バルブなどのロックアウトに。トラスコ品番385-7030厚さ(mm)46高さ(mm)47材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5材質(ツル)スチール(PVCコーティング)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25024784090297
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする