イファム
ロックアウト用ケーブルロック 5穴 1.8m
制御盤のロックアウトに向いています。
複数のバルブなどをロックアウトする事が可能です。
5個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途
バルブなどのロックアウトに。制御盤のロックアウトに。
トラスコ品番
385-7049
材質
本体:ポリプロピレン、ワイヤ:スチール
幅(mm)
80
厚さ(mm)
20
色
赤
高さ(mm)
100
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25024800
000467
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください