イファム
ロックアウトキー サーキットブレーカー用
コンパクト設計で干渉しにくいです。
ブレーカーのロックアウトに最適です。
ボルトはステンレス素材で丈夫です。
化学薬品と高温への耐性に優れています。
ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途
ブレーカー用ロックアウトに。
材質
本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
色
赤
タイプ
トグル付
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25024809
090232
385-5559
36
102.5
38
ブレーカーレバー:~25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024818
090231
385-7033
29.4
53
17
ブレーカーレバー:~11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください