イファム
ユニバーサルロックアウトキー サーキットブレーカー
ブレーカーのロックアウトに最適です。
ボルトはステンレス素材で丈夫です。
化学薬品と高温への耐性に優れています。
用途
ブレーカー用ロックアウトに。
材質
本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
タイプ
トグルなし
内容量
1個
注意
※ブレーカーの締付には-4.0のドライバーが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25024827
090605
385-7048
黄
60.5
113.7
39.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024836
090600
385-5553
青
24
49
23
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください