イファム
ロックアウトキー 枠型サーキットブレーカー
枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。
ボルトはステンレス素材で丈夫です。
化学薬品と高温への耐性に優れています。
ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途
枠型ブレーカー用ロックアウトに。
材質
本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
色
赤
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
適合幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25024870
090242
385-5555
35
106
95
ブレーカーレバー:46まで
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024845
090238
385-7044
27
53
28
ブレーカーレバー:17まで
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
25024854
090240
385-7050
40
70
60
ブレーカーレバー:40まで
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください