イファム
ロックアウトバッグ
リモコンなどのロックアウトに最適です。
3個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
-4℃~121℃の環境で使用できます。
用途
リモコンなどのロックアウトに。
トラスコ品番
385-7046
材質
ナイロン
色
赤
縦(mm)
440
横(mm)
245
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25024879
090310
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください