曜日別特売

ロックアウト ゲートバルブ

ロックアウト ゲートバルブ - イファムロックアウト ゲートバルブ - イファムロックアウト ゲートバルブ - イファム

ゲートバルブのロックアウトに最適です。
優れた耐衝撃性があります。
-40℃~180℃の環境で使用できます。

用途ゲートバルブのロックアウトに。材質ABS樹脂取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25024888090340385-70526530可能ボールバルブ:~65
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25024897090350385-704513040可能ボールバルブ:~130
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
25024906090360385-555817045可能ボールバルブ:~170
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする