イファム
ロックアウト ボールバルブ
ボールバルブのロックアウトに最適です。
衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。
-40℃~180℃の環境で使用できます。
材質
ポリアミド
色
赤
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25024915
090320
385-7051
【適合】ボールバルブ:6.5~65
140
105
14.5~52.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
25024924
090330
385-7036
【適合】ボールバルブ:6.5~205
305
220
50~200
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください