PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
ツールバック 17L
底面は樹脂によって強化されており丈夫です。
ポケットがたくさんあり整理整頓しやすいです。
丈夫なハンドル付きで持ち運びに便利です。
ショルダーストラップは調整可能です。
トラスコ品番
381-9865
材質
ポリエステル
幅(mm)
270
高さ(mm)
270
奥行(mm)
210
容量(L)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25026148
TA308
黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください