PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
ドライバック
溶着されており高い防水性能があります。
紫外線に対して耐性があり野外活動に重宝します。
水を入れて運ぶことができます。
バックルによって確実に閉じる事ができます。
ショルダーストラップは調整可能です。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
5
20
色
赤
青
黄
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25026254
WX00102
140
220
340
5
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25026288
WX00502
210
210
500
20
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25026297
WX00503
210
210
500
20
青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25026279
WX00501
210
210
500
20
黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
25026245
WX00101
140
220
340
5
黄
オープン
取扱い終了
25026270
WX00103
140
220
340
5
青
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください