耐洗紙メモ帳 タグドライフギア

耐洗紙メモ帳 タグドライフギア - タグド耐洗紙メモ帳 タグドライフギア - タグド耐洗紙メモ帳 タグドライフギア - タグド耐洗紙メモ帳 タグドライフギア - タグド耐洗紙メモ帳 タグドライフギア - タグド耐洗紙メモ帳 タグドライフギア - タグド耐洗紙メモ帳 タグドライフギア - タグド耐洗紙メモ帳 タグドライフギア - タグド

洗えるほど丈夫な紙「耐洗紙」を使用したメモ帳です。
アウトドアなど屋外での使用また防災用としても最適です。
カラビナを通せるリングホール付きで携帯に便利です。
破線加工されており簡単に切り取りが可能です。

用途屋外の作業現場、アウトドア、ダイビング、園芸など水に濡れる可能性のある場所でのメモに。材質耐洗紙、アルミニウム厚さ(mm)12タイプ5mm方眼枚数100内容量1冊
注意
※濡れた状態で快適に記入する場合には加圧式ボールペンをご利用ください。
※使用する筆記具により書いたものが消える可能性があります。
全12種類を絞り込む
色(表紙)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25028695TALG-1251 S403-016611267
740
699
769(税込)
当日出荷
25028704TALG-1252 L403-016413179
840
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028720TALG-1253 S403-016511267
740
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028729TALG-1254 L403-017313179
840
799
879(税込)
翌々日出荷
25028738TALG-1255 S403-017011267山吹
740
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028747TALG-1256 L403-016713179山吹
840
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028756TALG-1257 S403-017211267
740
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028765TALG-1258 L403-016913179
840
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028774TALG-1259 S403-017111267
740
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028790TALG-1260 L418-582713179
840
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028799TALG-1261 S418-582811267
740
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
25028808TALG-1262 L418-582913179
840
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする