曜日別特売

フットレスト付きボスチェア

フットレスト付きボスチェア - Vitaフットレスト付きボスチェア - Vitaフットレスト付きボスチェア - Vitaフットレスト付きボスチェア - Vitaフットレスト付きボスチェア - Vitaフットレスト付きボスチェア - Vitaフットレスト付きボスチェア - Vitaフットレスト付きボスチェア - Vita

仕事に休憩に大活躍のチェア。無段階で角度調節出来て便利。

用途休憩の際にはフットレストを引き出す事でゆったりと過ごせます。材質構造材:スチール、張材:合成皮革(ポリウレタン)寸法(mm)460×720(背もたれ)奥行(mm)1020~1360(フットレスト使用時)耐荷重(kg)80キャスター肘掛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×670~1020×1150~1250座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×480材質(クッション)ウレタンフォーム内容量1個
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24822256TAN-835(BR)ブラウン1150~1250470~570
22,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月17日
24822265TAN-835(WH)ホワイト1150~1250470~570
22,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1につき¥4,620/税込¥5,082
離島数量1につき¥5,544/税込¥6,098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする