ワンズ 電池式首掛けワークライト

ワンズ 電池式首掛けワークライト - GENTOSワンズ 電池式首掛けワークライト - GENTOSワンズ 電池式首掛けワークライト - GENTOSワンズ 電池式首掛けワークライト - GENTOSワンズ 電池式首掛けワークライト - GENTOSワンズ 電池式首掛けワークライト - GENTOSワンズ 電池式首掛けワークライト - GENTOSワンズ 電池式首掛けワークライト - GENTOS

小型電池式ワークライトのジェントス ワンズシリーズ。首掛け式ワークライト
首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着。両手を使用しての作業が可能。
単3アルカリ電池×1本使用で最大110ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能
High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯
テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着
左右独立して角度調整が可能
テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ

付属品首掛けパーツ、テスト用電池質量(g)【総重量】159【ライト単体】52電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)寸法(Φ×Lmm)ライト本体のみ:21.0×87.0防塵防水性能54光束(Lm)最大110明るさ(Lm)110~50照射距離(m)最大約63連続点灯時間(時間)7~20落下耐久(m)1内容量1台
注意
※エネループ、エボルタ使用不可
※表記スペックはライト1本あたりのものとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24821775OZ-2XN
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS OZ-2XN点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする