曜日別特売

E11スポットライト 電球色

E11スポットライト 電球色 - 光商事E11スポットライト 電球色 - 光商事E11スポットライト 電球色 - 光商事E11スポットライト 電球色 - 光商事

色温度2700K電球色、調光に対応しています。60型相当で消費電力は6WとLEDスポットライトは省エネです。本体カラーが白と黒の2色ご用意しておりますので、設置場所のイメージを壊すことなくご使用いただけます。

その他密閉非対応、PSE準拠種別スポットライトLED質量(g)57消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)530入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)50×65.5色温度(K)2700配光角度(°)15光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24821906HS0611AD白色
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24821915HS0611AD-B黒色
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24821915HS0611AD-B24821906HS0611ADHS0611AD-B E11スポットライト 電球色 光商事 24821906E11スポットライト 電球色光商事1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする