曜日別特売

ウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止

ウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコムウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコムウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコムウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコムウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコムウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコムウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコム

SONY WALKMAN NW-A300シリーズ、NW-A100シリーズの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
SONY WALKMAN A300/A100シリーズの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種SONY WALKMAN NW-A306(H/L/B)、NW-A307(H/L/B)、NW-A100TPS(R/D/B/L/G)、NW-A105(R/D/B/L/G)、NW-A105HN(R/D/B/L/G)、NW-A106(R/D/B/L/G)、NW-A107(R/D/B/L/G) ※2023年2月時点での情報です。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24822956AVS-A23FLF
オープン
809
890(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする