曜日別特売

セキュリティワイヤー マルチスロット対応(3×7mm・2.5×6mm・3.2×4.5mm) シリンダー錠 プッシュロック方式 マスターキー

セキュリティワイヤー マルチスロット対応(3×7mm・2.5×6mm・3.2×4.5mm) シリンダー錠 プッシュロック方式 マスターキー - エレコム

薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットに最適。
セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックです。
薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックです。
3段階の押し込みだけで、どのセキュリティスロットにも調整可能な一体型セキュリティワイヤーロックです。
ワンプッシュでの簡単ロック、鍵を回すだけで簡単に解除ができるので、大量導入時の取り付けや、取り外し作業の場合にお勧めです。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
ロックが固い場合は、ロック刃の挿入角度や挿し方を変えてロックボタンを強めに押してください。
デスクなどにも傷が付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
番号の異なる鍵を、マスターキーで一括管理。各パソコン使用者がキーを保管。管理する場合、異なる鍵が複数必要になります。マスターキー管理者は、1本の鍵でこれら異なる全ての鍵を開閉することができます。
※マスターキーは付属しておりません。マスターキーをご入用の際は、メーカーホームページをご確認ください。
※複数注文の場合は、注文数によって同じ鍵番号が含まれることがあります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-MKEYセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、鍵×2本材質ヘッド部:亜鉛合金全長(mm)約160ワイヤー:ブラック質量(g)約156タイプマスター種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35×28.7×14.8ワイヤー太さ(mm)4.5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティングスロットマルチ:3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット内容量1個
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24823629ESL-704EM
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする