シーガー
シーガー
シーガーならではの強さとしなやかさが船釣りから投げ釣りに、ソルトルアーのリーダーにとさまざまなジャンルで使われています。
用途
ハリス・リーダー・仕掛け作り全般
長さ(m)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24825914
-
標準0.85
0.6号
0.128
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24825930
-
標準1.1
0.8号
0.148
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24825939
-
標準1.35
1号
0.165
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24825948
-
標準1.65
1.2号
0.185
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24825957
-
標準1.85
1.5号
0.205
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24825966
-
標準2.1
1.75号
0.22
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24825975
-
標準2.45
2号
0.235
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24825984
-
標準2.95
2.5号
0.26
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826000
-
標準3.7
3号
0.285
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826009
-
標準4.1
3.5号
0.31
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826018
-
標準4.6
4号
0.33
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826027
-
標準5.4
5号
0.37
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826036
-
標準6.1
6号
0.405
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826045
-
標準6.8
7号
0.435
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826054
-
標準7.8
8号
0.47
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826070
-
標準9.6
10号
0.52
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください