シーガー エース

シーガー エース - シーガーシーガー エース - シーガー

シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現

用途ハリス・リーダー・仕掛け作り全般長さ(m)60内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24826079-標準0.950.6号0.128
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826088-標準1.20.8号0.148
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826097-標準1.51.0号0.165
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826106-標準1.81.2号0.185
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826115-標準2.051.5号0.205
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826124-標準2.351.75号0.22
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826140-標準2.62.0号0.235
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826149-標準3.152.5号0.26
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826158-標準3.953.0号0.285
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826167-標準4.94.0号0.33
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826176-標準5.95.0号0.37
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826185-標準6.66号0.405
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826194-標準7.47号0.435
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826210-標準8.58号0.47
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826219-標準10.410号0.52
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする