シーガー
シーガー グランドマックス
フロロカーボンハリスに求められる結節強度、感度、耐摩耗性を追求した最強レベルのハリス
用途
ハリス・リーダー・仕掛け作り全般
長さ(m)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24826228
-
標準1.05
0.6号
0.128
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826237
-
標準1.45
0.8号
0.148
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826246
-
標準1.8
1号
0.165
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826255
-
標準2.15
1.2号
0.185
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826264
-
標準2.55
1.5号
0.205
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826280
-
標準2.9
1.75号
0.22
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826289
-
標準3.35
2号
0.235
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826298
-
標準3.85
2.5号
0.26
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826307
-
標準4.9
3号
0.285
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826316
-
標準5.4
3.5号
0.31
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826325
-
標準6.1
4号
0.33
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826334
-
標準7.4
5号
0.37
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826350
-
標準8
6号
0.405
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826359
-
標準9
7号
0.435
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826368
-
標準10.3
8号
0.47
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826377
-
標準13
10号
0.52
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください