シーガー グランドマックスFX

シーガー グランドマックスFX - シーガーシーガー グランドマックスFX - シーガー

グランドマックスの強度に、FNT製法でしなやかさをプラスしたシーガー最高グレードのフロロカーボンハリス

用途ハリス・リーダー・仕掛け作り全般長さ(m)60m内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24826386-標準1.050.6号0.128
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826395-標準1.450.8号0.148
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826404-標準1.81.0号0.165
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826420-標準2.151.2号0.185
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826429-標準2.551.5号0.205
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826438-標準2.91.75号0.22
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826447-標準3.352.0号0.235
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826456-標準3.852.5号0.26
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826465-標準4.93.0号0.285
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24826474-標準5.43.5号0.31
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24826490-標準6.14.0号0.33
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826499-標準7.45.0号0.37
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826508-標準86.0号0.405
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826517-標準97.0号0.435
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826526-標準10.38.0号0.47
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
24826535-標準1310号0.52
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする