GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装

GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装 - GENTOS

ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。
ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。
多種多様のヘッドライト装着に対応しています。
視界を遮らない半透明バイザーです。
ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。
国家検定合格品です。

用途飛来・落下物用、墜落時保護用セット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット)材質帽体:ABS、バイザー:PC種類アメリカンタイプ内装成形内装頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナー有り通気孔有り使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色透明グレー内容量1個
注意
※ヘッドライトは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845566GH01VYM-WH
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24845575GH01VYM-BL
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする