GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装

GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装 - GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装 - GENTOS

ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。
ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。
多種多様のヘッドライト装着に対応しています。
視界を遮らない半透明バイザーです。
ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。
国家検定合格品です。

用途飛来・落下物用、墜落時保護用種類アメリカンタイプ材質帽体:ABS、バイザー:PCバイザー色透明グレーセット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット)内装テープ内装頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナー有り通気孔有り使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
注意
※ヘッドライトは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
頭囲(cm)
種類
材質
衝撃吸収ライナー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845584GH01VYT-WH飛来・落下物用、墜落時保護用54~62アメリカンタイプ帽体:ABS、バイザー:PC有り
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
24845600GH01VYT-BL飛来・落下物用、墜落時保護用54~62アメリカンタイプ帽体:ABS、バイザー:PC有り
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする