JAPPY
オリジナルLEDシーリングライト
シーリングライトとしてご使用いただけ,ます
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・昼白色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
フリッカーレスで心地よい光!
光源色
昼白色
調光方式
10段階
調色の可否
不可
電圧(V)
100
色温度(K)
5000(昼白色)
内容量
1台
関連資料:
(9.59MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24845645
JCL6-NB
6
33
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
24845636
JCL8-NB
8
40
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください