曜日別特売

溶剤接着剤 SG 4693

溶剤接着剤 SG 4693 - 3M(スリーエム)

透明な合成ゴム系接着剤です。
本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。
金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。
耐水性、耐候性にも優れています。

使用方法
表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。
塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。
乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。
洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。
施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。
形状薄いシロップ状薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物内容量1缶(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24827375SG4693 1L
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする