ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)

ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) - PETZLヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) - PETZLヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) - PETZLヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) - PETZLヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) - PETZLヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) - PETZL

軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。
側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。
ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています

用途高所作業、および地上作業質量(g)435各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845679A020AA00ホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用ABS樹脂ワンタッチ式53~63MP型
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
24845688A020AA01イエロー飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用ABS樹脂ワンタッチ式53~63MP型
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
24845697A020AA02レッド飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用ABS樹脂ワンタッチ式53~63MP型
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24845706A020AA03ブラック飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用ABS樹脂ワンタッチ式53~63MP型
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする