アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ

アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ - アース製薬アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ - アース製薬アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ - アース製薬アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ - アース製薬アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ - アース製薬アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ - アース製薬アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ - アース製薬

●お米の10倍(※ドブネズミ、クマネズミで、本品と精白米の喫食量を比較。設置環境により異なります。)食べる。
●好物もりだくさんでそそる風味、やわらか食感。
●ピーナッツ、カシューナッツ、鰹節、さつまいもなどネズミを誘う好物配合
●薬剤抵抗性(※ワルファリン抵抗性)のネズミ(スーパーラット)にも効く
●数日掛けて死に至るので他のネズミに警戒されにくい
●トレータイプなので濡れたところや汚れたところにも置ける
●一度で効く
【販売名】デスモアSOK1
【効能効果】ネズミの駆除
【内容量】15g×4個
【防除用医薬部外品】

用途ネズミの駆除成分【有効成分】ジフェチアロール0.0025%(w/w)【その他の成分】さつまいもパウダー、魚粉、ピーナッツパウダー、カシューナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、紫201号、その他11成分区分防除用医薬部外品タイプトレータイプ種類防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×225×75使用の目安ネズミのよく出る場所数カ所にシールをはがして容器ごと適量(1個から2個)を配置する。ネズミがたくさんいる場合は、多くの場所に設置するとより効果的。使用場所天井裏、床下、納屋・倉庫、キッチン(壁沿いに置くと効果的です。)対象動物ネズミ剤形トレータイプ効果ネズミの駆除内容量1個(15g)
注意
※注意-人体に使用しないこと
(1)してはいけないこと
※人や動物にも有害ですので、子供や第三者の監督が必要な方、ペットなどが容易に近づける場所で使用しないでください。
※食品、食器、飼料などに本品の薬剤が付着しないよう注意してください。
※皮膚や衣類などに本品の薬剤が付着しないよう注意してください。
※魚に対する毒性もありますので、本品の薬剤を湖沼、河川及び池などに流さないでください。
(2)相談すること
※万一誤って食べた場合は、なるべく吐き出させ、医師の診療を受けてください。
※ペットなどが誤食した場合にも、直ちに獣医師の診療を受けてください。
※医師、獣医師の診療を受ける際には、本品が抗血液凝固作用のあるクマリン系のジフェチアロールを含有することを告げてください。治療剤としては、ビタミンK1やK2が有効です。
(3)その他の注意
※定められた用法用量を守ってください。
※本品の薬剤に直接触れないでください。また、シールに薬剤の油分が付着していることがありますので、剥がす際に手に付着しないように注意してください。万一、皮膚についた場合は、石けんなどを用いて水でよく洗ってください。
※土間、台所などの人が往来する場所に設置する場合は、子供やペットの誤食を防ぐため、就寝前に設置し、翌朝回収してください。
※本品設置後は、何日も放置せず、数日経過後も食べない場合は、回収又は場所を移動してください。
【保管及び取扱い上の注意】
※食品、食器、飼料などと区別して保管してください。
※湿気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管してください。
※使用後残った本品についても、子供や第三者の監督が必要な方、動物(ペットなど)が触れないように注意して廃棄してください。
※使用後残った本品(薬剤部分)は可燃物として、容器部分は自治体の定める方法に従って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845864-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする