曜日別特売

アースガーデン ムカデよけ撃滅 置くタイプ

アースガーデン ムカデよけ撃滅 置くタイプ - アース製薬アースガーデン ムカデよけ撃滅 置くタイプ - アース製薬アースガーデン ムカデよけ撃滅 置くタイプ - アース製薬アースガーデン ムカデよけ撃滅 置くタイプ - アース製薬アースガーデン ムカデよけ撃滅 置くタイプ - アース製薬アースガーデン ムカデよけ撃滅 置くタイプ - アース製薬アースガーデン ムカデよけ撃滅 置くタイプ - アース製薬
(1件のレビュー)

●化学殺虫成分不使用
●置くだけで逃げる
●侵入させない
●ハーブの香り:いい香りだから家の中で使える
●効果は約3ヵ月持続※使用環境により異なります。
●お子様やペットがいるご家庭でも
【容器の特長とサイズ】
●こぼれないから倒れても安心
●ムカデの行動に合わせ下向きに香りが広がるスリット設計
●いい香りだけどしっかりムカデが嫌がる植物由来成分
●直径10cm・高さ6cm
【品名】芳香剤
【対象害虫】ムカデ

使用場所
寝室、玄関、窓ぎわ、物置き
用途置くだけでムカデの屋内への侵入を約3ヵ月防ぐ。成分【有効成分】植物由来成分タイプ置き型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×230×65香りハーブの香り対象害虫ムカデ適合害虫ムカデ有効期間約3ヵ月(使用環境により異なる。)剤形置き型内容量1個
注意
※本品は食べられません。
※用途以外に使用しないでください。
※本品はムカデの駆除を目的にしたものではありません。
※直射日光のあたる場所、高温になる場所をさけ、子供の手の届かない場所で使用、保管してください。
※使用後は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
【応急処置】
※誤って口に入れたときは、水でよくすすいでください。皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。万一異常のある場合、医師に相談してください。
※使用中気分が悪くなった場合、直ちに使用をやめ、すみやかに換気してください。
※誤食に注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845880-
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24845880
2025-08-28
用途: 室内
飲食業

よくムカデが発生するのですが、置くだけで現れなくなります。必ずその時期には置くようにしてます
必須アイテムです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする