KS(坂謙)
アスベスト廃棄物用袋文字入黄色
アスベスト廃棄用の袋です。
用途
アスベストの廃棄に!!
材質
PE
厚さ(mm)
0.15
色
黄色
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24846090
大 0.15×850×1280 50枚入
1ケース(50枚)
850×1280
大
¥
16,250
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24846099
中 0.15×650×850 100枚入
1ケース(100枚)
650×850
中
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400