村上被服
鳳皇 立衿シャツ
生地も縫製も日本製、夏用サージを使用。
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65,レーヨン35
内容量
1着
全15種類を絞り込む
色
アイボリー
グレー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24856066
1361
ネイビー
M
116
47
60
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856075
1361
ネイビー
L
120
49
61
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856084
1361
ネイビー
LL
124
51
62
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856100
1361
ネイビー
3L
128
53
63
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856109
1361
ネイビー
4L
132
55
63
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856118
1361
グレー
M
116
47
60
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856127
1361
グレー
L
120
49
61
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856136
1361
グレー
LL
124
51
62
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856145
1361
グレー
3L
128
53
63
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856154
1361
グレー
4L
132
55
63
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856170
1361
アイボリー
M
116
47
60
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856179
1361
アイボリー
L
120
49
61
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856188
1361
アイボリー
LL
124
51
62
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856197
1361
アイボリー
3L
128
53
63
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
24856206
1361
アイボリー
4L
132
55
63
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください