曜日別特売

快適ウェア サイドファンフードベスト

快適ウェア サイドファンフードベスト - 村上被服快適ウェア サイドファンフードベスト - 村上被服快適ウェア サイドファンフードベスト - 村上被服快適ウェア サイドファンフードベスト - 村上被服快適ウェア サイドファンフードベスト - 村上被服快適ウェア サイドファンフードベスト - 村上被服快適ウェア サイドファンフードベスト - 村上被服快適ウェア サイドファンフードベスト - 村上被服
(1件のレビュー)

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24857326V8819ネイビー4L1405371
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
24857335V8819ネイビー6L1565871
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
24857344V8819ネイビー8L1726371
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
24857360V8819カーキS1144063
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
24857387V8819カーキLL1264669
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
24857405V8819カーキ4L1405371
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
24857414V8819カーキ6L1565871
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
24857430V8819カーキ8L1726371
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
24857439V8819シルバーグレーS1144063
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
24857466V8819シルバーグレーLL1264669
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
24857475V8819シルバーグレー3L1324971
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
24857484V8819シルバーグレー4L1405371
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
24857500V8819シルバーグレー6L1565871
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
24857509V8819シルバーグレー8L1726371
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
24857518V8819ストーンS1144063
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
24857527V8819ストーンM1184265
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
24857536V8819ストーンL1224467
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
24857545V8819ストーンLL1264669
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
24857554V8819ストーン3L1324971
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
24857570V8819ストーン4L1405371
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
24857579V8819ストーン6L1565871
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
24857588V8819ストーン8L1726371
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
24857274V8819ネイビーS1144063
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
24857290V8819ネイビーM1184265
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
24857299V8819ネイビーL1224467
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
24857317V8819ネイビー3L1324971
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
24857396V8819カーキ3L1324971
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
24857448V8819シルバーグレーM1184265
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
24857457V8819シルバーグレーL1224467
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
24857308V8819ネイビーLL1264669
オープン
取扱い終了
24857369V8819カーキM1184265
オープン
取扱い終了
24857378V8819カーキL1224467
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: ビニールハウス内での作業
製造業

まずます快適になりました。
ファンのケーブルを抑える奴が付いているので、ファンにケーブルが当たる事が少なくなり、とても便利です。
次は、バッテリーをどこに保持するかを考えてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする