村上被服
快適ウェア 長袖ブルゾン
ポリエステル素材の裏地にチタンコーティングを施すことによって、屋外での赤外線・紫外線を90%カット。約マイナス2℃を実現。作業中の体温上昇を抑え体力消耗を軽減。
セット内容
服のみ
サイズ
10L
胸囲(cm)
188
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
70
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
71
裾廻り(cm)
129
内容量
1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24858288
V8302
ネイビー
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
24858297
V8302
シルバーグレー
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください