金鵄製作所
フィルム薬袋(内用・分包用)
フィルム素材の内用薬袋です。素材が薄い為、分包用に適しています。薬袋を閉じて頂く為の「封かんラベル」をサービスでお付けいたします。白地部分にはボールペンやマジックで文字の書き込みが可能です。
仕様
分包用薬袋
色
透明
サイズ
Bサイズ
タイプ
F-3
種類
内用薬袋
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
170×100×0.04
内容量
1箱(2000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24852706
77228-000
¥11,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください