P型 スタイリッシュ 流し台 Sシンク

P型 スタイリッシュ 流し台 Sシンク - タカラスタンダード
寸法(mm)シンク:600×420高さ(mm)800奥行(mm)560材質(扉)木製内容量1セット
注意
※写真はすべてLタイプです。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24853336A-120L/PUT-1ホワイト1200
56,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853345A-120L/PUD-1ダーク1200
56,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853354A-120R/PUT-1ホワイト1200
56,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853370A-120R/PUD-1ダーク1200
56,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853379A-100L/PUT-1ホワイト1000
53,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853388A-100L/PUD-1ダーク1000
53,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853397A-100R/PUT-1ホワイト1000
53,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853406A-100R/PUD-1ダーク1000
53,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする