曜日別特売

P型 ノーマル 流し台 Yシンク

P型 ノーマル 流し台 Yシンク - タカラスタンダード
寸法(mm)シンク:800×420高さ(mm)800奥行(mm)560材質(扉)木製内容量1セット
注意
※写真はすべてLタイプです。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
全18種類を絞り込む
間口(mm)
シンク位置
18種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24853774PY-180L/PUI-1アイボリー1800
57,000
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853790PY-180L/PUG-1グレー1800
57,000
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853799PY-180L/PUE-1ライト1800
57,000
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853808PY-180R/PUI-1アイボリー1800
57,000
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853817PY-180R/PUG-1グレー1800
57,000
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853826PY-180R/PUE-1ライト1800
57,000
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853835PY-165L/PUI-1アイボリー1650
54,100
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853844PY-165L/PUG-1グレー1650
54,100
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853860PY-165L/PUE-1ライト1650
54,100
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853869PY-165R/PUI-1アイボリー1650
54,100
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853878PY-165R/PUG-1グレー1650
54,100
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853887PY-165R/PUE-1ライト1650
54,100
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853896PY-150L/PUI-1アイボリー1500
51,200
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853905PY-150L/PUG-1グレー1500
51,200
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853914PY-150L/PUE-1ライト1500
51,200
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853930PY-150R/PUI-1アイボリー1500
51,200
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853939PY-150R/PUG-1グレー1500
51,200
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
24853948PY-150R/PUE-1ライト1500
51,200
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする