P型 ノーマル 調理台

P型 ノーマル 調理台 - タカラスタンダードP型 ノーマル 調理台 - タカラスタンダードP型 ノーマル 調理台 - タカラスタンダード
高さ(mm)800奥行(mm)560間口(mm)600材質(扉)木製内容量1セット
注意
※写真はすべてLタイプです。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
全6種類を絞り込む
勝手
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24854079PT-60L/PUI-1アイボリー
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24854088PT-60L/PUG-1グレー
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24854097PT-60L/PUE-1ライト
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24854106PT-60R/PUI-1アイボリー
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24854115PT-60R/PUG-1グレー
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24854124PT-60R/PUE-1ライト
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする