タカラスタンダード
P型 ノーマル 調理台
高さ(mm)
800
奥行(mm)
560
間口(mm)
300
材質(扉)
木製
内容量
1セット
注意
※扉は右開きのみ。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24854140
PT-30/PUI-1
アイボリー
¥
18,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24854149
PT-30/PUG-1
グレー
¥
18,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24854158
PT-30/PUE-1
ライト
¥
18,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください