分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。



コードが切れず全開での使用が可能
注文コード24854648
ハイパワー草刈機に
圧倒的に減らないコードは4本だしの最大のメリット
注文コード24854648
唯一の4本叩き出し
ナイロンコードが摩耗しにくい。
注文コード24854648
草刈り
硬い草を粉砕するのに使用しています
注文コード24854648
耕作放棄地の草刈り
太くて硬い草を粉砕するのに使用しています
注文コード24854648
ハイパワーな刈払機だと使い勝手は最高
元切れすることなく粉砕出来ました
注文コード24854648
草刈り
ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。



シーズンオフの2月に購入した為、実際に使用できませんでしたが荒地の雑草の高刈りに良さそうです。装着されているナイロンコードは硬めでしなやかさは感じられません。形状、性質の違うコードをいろいろ試してみたいと思います。簡単な取説付属してました。取説がもう少し詳しい拡大図等あればよかったです。
草刈時に、柔らかい草で、障害物が多い場所で使用します。
刃物のように、固いものに当たった時に跳ね返ることなく、狭い場所の草が刈れます。
使用する時は、草が飛び散るので、作業服などが汚れないように、保護具の購入が必要です。
庭石が多いに草刈なので、チップソーよりナイロンカッターが非常に有用なのですがメーカー製の2本出しではずっと不満でした。
この商品の「コードの減りが少ない」というコメントを見て、春から使用し、草刈シーズンが終わろうとしていますが4本出しでノントラブルで大満足! コードの減る量・刈るパワー・コード交換の手軽さ、どれをとっても問題ないです。 あまりにも調子が良いのでナイロンコードを150m分も追加購入しました。 ただ欠点としては、地面に触れる面の文字や表示が擦れて見にくくなることですが、慣れていれば表示が消えかかっていても大丈夫。
赤いプラスチックが1シーズン持つか心配でしたが、この感じだと2シーズンは持ちそうなので、予備を使うのはまだまだ先になりそうです。
ナイロンコード4本が出るタイプは初めてなので、購入してみました。
今まで2本出しの自動繰り出し式を使っていましたが、コードのロスが多く早く消耗してしまうので、今回は叩き出し式にしてみました。
電動草刈機に装着して使ってみましたが、4本のコードが出るとカリムらがなく綺麗な仕上がりです。コードの消耗も少なくまずまずの使い心地です。またコードの補充も本体を分解しなくてできる点も使いやすいです。
説明書通りに接続したが、どうやってもしっかり止まらずに、回転した途端に吹っ飛んだ。何度頑張っても、吹っ飛んだ。
使わずに、というか、使えずにそのまま、倉庫に眠っている
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
すごく使い心地が良く、早いし粉々にできます。
草刈り時ナイロンを使う方には一度試して欲しい商品ですね。
とても爽快です!