ウッドワン
中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー
(2件のレビュー)
材質
パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)
25
内容量
1セット
関連資料:
(2.56MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24860230
POSA035-7
スタートエンドブラケット×2
350
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860239
POSA050-7
スタートエンドブラケット×2
500
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860248
POSA069-7
スタートエンドブラケット×2
690
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860257
POSA115-7
スタートエンドブラケット×2、中吊りブラケット×1
1150
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860266
POSA160-7
スタートエンドブラケット×2、中吊りブラケット×1
1600
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860275
POSA250-7
スタートエンドブラケット×2、中吊りブラケット×2
2500
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。