ウッドワン
中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー(オーバルタイプ)
材質
パイプ:アルミ、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)
30
内容量
1セット
関連資料:
(2.56MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24860284
POSB069
スタートエンドブラケット×2
690
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860300
POSB115
スタートエンドブラケット×2、中吊りブラケット×1
1150
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860309
POSB160
スタートエンドブラケット×2、中吊りブラケット×1
1600
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860318
POSB250
スタートエンドブラケット×2、中吊りブラケット×2
2500
¥
8,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。