ウッドワン
棚板ホワイト Ecoサイズ 5面化粧
910mmモジュール 柱角105mm 両面ボード貼り
壁内々780mmに最適ジャストカット
棚柱5mmを両側に配置しても3mmのクリアランス
仕様
5面化粧(表裏+前コバ+左右コバ)
長さ(mm)
767
厚さ(mm)
21
色
ホワイト
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※棚受けレールセットと合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24860634
OFB3421
1枚
450
¥7,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860650
OFB3422
1セット(2枚)
450
¥15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860659
OFB3321
1枚
300
¥5,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860668
OFB3322
1セット(2枚)
300
¥11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください